€ 210,04/ stukexcl. btw
€ 254,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 238 mm |
Hoogte | 190 mm |
Hoogte as | 146 mm |
Inbouwmaat | 170 mm |
Lager | UC313 |