Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT312-39

  • ERIKS:14195402
  • Fabrikant:013992167514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,41/ stukexcl. btw

€ 259,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
220 mm
Hoogte
178 mm
Hoogte as
135 mm
Inbouwmaat
160 mm
Lager
UC312-39