Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT306

  • ERIKS:14195390
  • Fabrikant:013992167019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,60/ stukexcl. btw

€ 67,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
100 mm
Hoogte as
85 mm
Inbouwmaat
90 mm
Lager
UC306