Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT305

  • ERIKS:14195388
  • Fabrikant:013992170293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,58/ stukexcl. btw

€ 55,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
122 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
76 mm
Inbouwmaat
80 mm
Lager
UC305