Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT217-52

  • ERIKS:13163816
  • Fabrikant:087796141124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,73/ stukexcl. btw

€ 310,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
3.1/4 in
Lengte
260 mm
Hoogte
198 mm
Hoogte as
162 mm
Inbouwmaat
173 mm
Lager
UC217-52
Dynamisch draaggetal
84000 N
Statisch draaggetal
61900 N