€ 281,25/ stukexcl. btw
€ 340,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 85 mm |
Lengte | 260 mm |
Hoogte | 198 mm |
Hoogte as | 162 mm |
Inbouwmaat | 173 mm |
Lager | UC217 |
Dynamisch draaggetal | 84000 N |
Statisch draaggetal | 61900 N |