Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT216

  • ERIKS:13163819
  • Fabrikant:087796141117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,66/ stukexcl. btw

€ 264,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
80 mm
Lengte
235 mm
Hoogte
184 mm
Hoogte as
140 mm
Inbouwmaat
165 mm
Lager
UC216
Dynamisch draaggetal
72700 N
Statisch draaggetal
53000 N