Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT215-47

  • ERIKS:13163821
  • Fabrikant:087796078765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,08/ stukexcl. btw

€ 227,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
232 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
140 mm
Inbouwmaat
151 mm
Lager
UC215-47
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N