€ 161,55/ stukexcl. btw
€ 195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 232 mm |
Hoogte | 167 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Inbouwmaat | 151 mm |
Lager | UC215 |
Dynamisch draaggetal | 67400 N |
Statisch draaggetal | 48300 N |