Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT214

  • ERIKS:13163825
  • Fabrikant:087796078239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,33/ stukexcl. btw

€ 160,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
70 mm
Lengte
224 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
137 mm
Inbouwmaat
151 mm
Lager
UC214
Dynamisch draaggetal
62200 N
Statisch draaggetal
44100 N