Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT213

  • ERIKS:13163827
  • Fabrikant:087796078185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,72/ stukexcl. btw

€ 130,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
65 mm
Lengte
224 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
137 mm
Inbouwmaat
151 mm
Lager
UC213
Dynamisch draaggetal
57200 N
Statisch draaggetal
40100 N