€ 109,96/ stukexcl. btw
€ 133,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 194 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 119 mm |
Inbouwmaat | 130 mm |
Lager | UC212-39 |
Dynamisch draaggetal | 52400 N |
Statisch draaggetal | 36200 N |