Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT212-38

  • ERIKS:13163830
  • Fabrikant:087796139626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,58/ stukexcl. btw

€ 124,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.3/8 in
Lengte
194 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UC212-38
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N