Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT212

  • ERIKS:13163832
  • Fabrikant:087796077980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,27/ stukexcl. btw

€ 105,60incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
60 mm
Lengte
194 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UC212
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N