Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT211-35

  • ERIKS:13163833
  • Fabrikant:087796140363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,17/ stukexcl. btw

€ 100,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
106 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UC211-35
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N