Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT211-34

  • ERIKS:13163834
  • Fabrikant:087796139657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,56/ stukexcl. btw

€ 93,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
106 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UC211-34
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N