€ 66,84/ stukexcl. btw
€ 80,88incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 171 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 106 mm |
Inbouwmaat | 130 mm |
Lager | UC211 |
Dynamisch draaggetal | 43400 N |
Statisch draaggetal | 29400 N |