€ 67,52/ stukexcl. btw
€ 81,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hoogte as | 90 mm |
Inbouwmaat | 102 mm |
Lager | UC210-32 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23300 N |