Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT210-30

  • ERIKS:13163839
  • Fabrikant:087796077881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.7/8 in
Lengte
179 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
90 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC210-30
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N