Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT209-28

  • ERIKS:13163841
  • Fabrikant:087796077843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,70/ stukexcl. btw

€ 62,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
87 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC209-28
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N