€ 48,53/ stukexcl. btw
€ 58,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hoogte as | 87 mm |
Inbouwmaat | 102 mm |
Lager | UC209-27 |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |