Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT209

  • ERIKS:13163844
  • Fabrikant:087796077829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,01/ stukexcl. btw

€ 55,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
45 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
87 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC209
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N