Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT208-25

  • ERIKS:13163845
  • Fabrikant:087796139565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
144 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC208-25
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N