Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT208-24

  • ERIKS:13163846
  • Fabrikant:087796077799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,61/ stukexcl. btw

€ 49,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
144 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC208-24
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N