Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT208

  • ERIKS:13163847
  • Fabrikant:087796077782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,27/ stukexcl. btw

€ 49,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
40 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UC208
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N