Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT207-23

  • ERIKS:13163848
  • Fabrikant:087796076990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,45/ stukexcl. btw

€ 46,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
129 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
78 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
UC207-23
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N