€ 36,49/ stukexcl. btw
€ 44,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Lengte | 129 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 78 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Lager | UC207-22 |
Dynamisch draaggetal | 25700 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |