Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT206-20

  • ERIKS:13163853
  • Fabrikant:087796078727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,12/ stukexcl. btw

€ 40,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
113 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
70 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
UC206-20
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N