€ 28,51/ stukexcl. btw
€ 34,50incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 113 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Lager | UC206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |