Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT205-16

  • ERIKS:13163857
  • Fabrikant:087796076181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,15/ stukexcl. btw

€ 34,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1 in
Lengte
97 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
62 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UC205-16
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7900 N