Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT205-14

  • ERIKS:13163859
  • Fabrikant:087796076174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
7/8 in
Lengte
97 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
62 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UC205-14
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7900 N