€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 97 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 62 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Lager | UC205 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7900 N |