Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT204

  • ERIKS:13163862
  • Fabrikant:087796076143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
20 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
61 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UC204
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N