€ 24,54/ stukexcl. btw
€ 29,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 5/8 in |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 61 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Lager | UC202-10 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6700 N |