Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT201-8

  • ERIKS:13163866
  • Fabrikant:087796139503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,54/ stukexcl. btw

€ 29,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1/2 in
Lengte
94 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
61 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UC201-8
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N