Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST210-31/F

  • ERIKS:13595990
  • Fabrikant:013992247261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 476,54/ stukexcl. btw

€ 576,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
143 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
87 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
SUC210-31/F
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N