Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST209/FVSL613

  • ERIKS:14072234
  • Fabrikant:013992247087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 549,42/ stukexcl. btw

€ 664,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
85 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
SUC209/FVSL613
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N