€ 475,21/ stukexcl. btw
€ 575,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 135 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 85 mm |
Inbouwmaat | 102 mm |
Lager | SUC208-24/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 14300 N |