Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST207/F

  • ERIKS:13595977
  • Fabrikant:013992250407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 319,73/ stukexcl. btw

€ 386,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
119 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
75 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
SUC207/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N