€ 402,18/ stukexcl. btw
€ 486,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 119 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 75 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Lager | SUC207-23/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 21800 N |
Statisch draaggetal | 12300 N |