Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST207-20/FVSL613

  • ERIKS:14072230
  • Fabrikant:013992247384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 402,18/ stukexcl. btw

€ 486,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
119 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
75 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
SUC207-20/FVSL613
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N