Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST206/F

  • ERIKS:13595975
  • Fabrikant:013992250353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 258,26/ stukexcl. btw

€ 312,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
106 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
67 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
SUC206/F
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N