Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072225
  • Fabrikant:013992247230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 247,08/ stukexcl. btw

€ 298,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
93 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
60 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
SUC205-16/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N