€ 188,01/ stukexcl. btw
€ 227,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 93 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Lager | SUC205-16/F |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |