Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SUCST204-12/F

  • ERIKS:13595982
  • Fabrikant:013992246868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
89 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
59 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N