€ 256,62/ stukexcl. btw
€ 310,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 232 mm |
Hoogte | 167 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Inbouwmaat | 151 mm |
Lager | UEL215-48 |