Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT214

  • ERIKS:14195688
  • Fabrikant:013992171436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,38/ stukexcl. btw

€ 204,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
224 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
137 mm
Inbouwmaat
151 mm
Lager
UEL214