Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT212-39

  • ERIKS:14195685
  • Fabrikant:013992171238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,74/ stukexcl. btw

€ 170,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
194 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UEL212-39