Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT212

  • ERIKS:14195683
  • Fabrikant:013992171184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,71/ stukexcl. btw

€ 135,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
194 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UEL212