€ 93,35/ stukexcl. btw
€ 112,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.1/8 in |
Lengte | 171 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 106 mm |
Inbouwmaat | 130 mm |
Lager | UEL211-34 |